Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta, SW 13 mm VDE Ratschenringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4571922
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     MS41RS-13
EAN/GTIN:
     3701075751817
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Doppelseitig = Nein
Größe = 13 mm

Isolierter Ratschenringschlüssel. Metrischer Ratschenringschlüssel (nicht umkehrbar)
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Doppelseitig:
Nein
Größe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 4571922, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Penta, MS41RS13, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
07013
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.