| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4561694 Herst.-Nr.: B4MASK48N1R0000 EAN/GTIN: 5059045666677 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus Tafelausschnitt Breite = 30.8mm Tafelausschnitt Höhe = 22mm Kontaktnennstrom = 16 A Beleuchtet = Ja Betätigerfarbe = Rot Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Schnellverbindung AC-Nennspannung = 250V Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55°C
Wippschalter beleuchtet. Gut sichtbare leuchtend rote, grüne und gelbe Kippschalter Glimmlampen-Beleuchtung IP65 mit Faltenbalgabdichtung am Betätigungselement Geeignet für frei liegende Einsatzorte mit Staub- und Spritzwassereinwirkung wie z. B. Dampfreiniger, Staubsauger, bewegliche Geräte, Werkzeugmaschinen und Laborgeräte 6,3 x 0,8mm Klemmenleisten Plattenausschnitt: 30,6 x 22,0 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Neutral-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 30.8mm | Tafelausschnitt Höhe: | 22mm | Kontaktnennstrom: | 16 A | Beleuchtet: | Ja | Betätigerfarbe: | Rot | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Schnellverbindung | AC-Nennspannung: | 250V | Betriebstemperaturbereich: | Maximum of +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 16a, 4561694, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, B4MASK48N1R0000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |