Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, FN285-2-06, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 2A, 250 V ac, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4560972
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN285-2-06
EAN/GTIN:
     5059041933629
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Betriebstemperaturbereich = –25 °C → +85 °Cmm
Tiefe = 65.3mm
Höhe = 65mm

Hochleistungskompakt FN282, FN284, FN 285 und FN286. Die Serie FN280 von Schaffner umfasst kompakte Eingangsfiltermodule. Die Serie FN280 vereint einen 2-poligen Kippschalter, IEC-Anschluss, Netzfilter und Einzel- oder Zweifach-Sicherungshalter (je nach Modell). Diese Standardfilter ermöglichen eine schnelle Erfüllung der Anforderungen an die EMI-Zulassung und sind dank ihrer Sicherheitszulassungen eine äußerst praktische Lösung. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt 2-poliger Wippschalter Ausgezeichnetes thermisches Verhalten Hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung Hoher Sättigungswiderstand Elektrische Lebensdauer von 50000 Zyklen Betriebsfrequenz von 50 Hz bis 400 Hz. Informationen zur Produktanwendung. Tragbare elektrische und elektronische Geräte Medizintechnische Geräte Prüf- und Messgeräte Konsumgüter 1-phasige Netzteile, Schaltnetz- teile. Geeignete Anwendungen für die Eingangsfiltermodule der Serie FN280 umfassen medizintechnische Geräte, Prüf- und Messgeräte, EDP und Bürogeräte, mobile Elektrogeräte sowie elektronische Geräte. Diese Eingangsfilter sind ideal für Verbrauchergeräte, Schaltnetzteile und Einphasen-Netzteile. Markeninformationen. Die Produkte von Schaffner umfassen leistungsmagnetische Komponenten, Stromqualitätsfilter und EMI-Filter. Die Schaffner Group beherrscht das Gebiet der elektrischen Übertragung durch Forschung und die Entwicklung von Lösungen, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb von leistungselektronischen Systemen gewährleisten. Mit einer Reihe von möglichen Anwendungen sind Schaffner-Produkte in der Bahntechnik, Fotovoltaikanlagen, W
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Betriebstemperaturbereich:
–25 °C → +85 °Cmm
Tiefe:
65.3mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 4560972, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN285206, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,30*
Zubehör
RS Pro
563605
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.