Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose TM11P Cat.3 RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455236
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11APA-88P(03)
EAN/GTIN:
     5059043924670
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 11.7mm
Breite = 30.2mm
Tiefe = 12.9mm
Serie = TM11P
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Geschirmt. Eine Serie komplett abgeschirmter 8-poliger RJ45-Stecker gemäß FCC68. Es gibt sowohl Ausführungen mit geradem und abgewinkeltem Kabeleintritt (zwischen Kabelanschluss mit der rechten oder linken Hand wählbar). Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Integriertes Metallgehäuse, Kabelklemme und Zugentlastung. Crimpen: Werkzeuge Best.-Nr. ; 455-242 455-242 und ; 455-208 455-208 (beide Werkzeuge notwendig). Kupferfolie Bestell-Nr. ; 542-5505 542-5505 zur vollständigen Schirmungswirksamkeit verwenden
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
11.7mm
Breite:
30.2mm
Tiefe:
12.9mm
Serie:
TM11P
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder hirose, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat3, 455236, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Hirose, TM11APA88P(03), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 5,55*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,022*
€ 7,194*
1 Tag
678
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 11,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,024*
€ 8,35856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,704*
€ 7,97776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,082*
€ 7,23758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,022*
€ 5,97618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,56*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,19*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,60*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.