| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4550262 Herst.-Nr.: PO1-C10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Serie 6010
CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der Erweiterungsmodule Einsetzbar als Zweipunkt, Dreipunkt- oder Stetigregler, je nach vorhandenen Ausgängen Auch als Leistungssteller, Anzeiger oder Sollwertgeber einsetzbar PID-Selbstoptimierung Konfiguration und Parametrierung erfolgt über die Fronttasten oder über die optional erhältliche PC-Konfigurations-SW Einfachste Sollwerteinstellung direkt durch Pfeiltasten Konfigurierbarer Universaleingang für Thermoelemente, PT100 oder frei skalierbare Linearsignale mA oder V Max. 3 Ausgänge (schaltend oder kontinuierlich) für Regelung, Mess- oder Sollwert oder als Alarmausgang Zweizeilige leuchtstarke rot-grüne LED-Anzeige Permanente Ist- und Sollwertanzeige 4 Alarmarten 2 verknüpfbare Softwarealarme, die den Ausgängen zugeordnet werden können Optionale Schnittstelle: RS485 (ModBus/West ASCII frei parametrierbar) Binäreingang: mit Schalteingang für Wechselsollwert Weitere einstellbare Funktionen: Rampenfunktion, Eingangsfilter, Hand-Automatikbetrieb, Sollwertbereich, Stellgrößenbegrenzung, Taktfrequenz (Proportionalzyklus) Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Serie 6010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, industrieregler, 4550262, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, West Instruments, PO1C10, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories |
| | |
| |