| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4549739 Herst.-Nr.: 30225-090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Gleitschiene Last max. = 10kg Material = Aluminium-Strangpressprofil Tiefe = 400mm Serie = Comptec
Comptec-Zubehör. Alle diese Zubehörteile werden separat geliefert:. Höchstlast: 10 kg, zur Abstützung von schwerem Gerät Eloxiertes stranggepresstes Aluminium. Gleitschienen. Hochwertige Oberfläche, eloxiertes Aluminium Auch als Rückwand verwendbar Befestigungsteilesatz muss getrennt bestellt werden (Best.-Nr. ; 291-8644 291-8644 ). Frontplatten. Ein Satz von Erdungsleitungen für den Anschluss von Seitenverkleidungen, Sockel, Deckelplatte und Rückwand. Erdungskits. Alternative zu vormontierten Gehäusegriffen aus Kunststoff von 6 / 9-HE/Gehäusen Material: Aluminiumdruckguss Tragfähigkeit: 50 kg/Paar Farbe: RAL 7016. Faltgriffe Weitere Informationen: | | Typ: | Gleitschiene | Last max.: | 10kg | Material: | Aluminium-Strangpressprofil | Tiefe: | 400mm | Serie: | Comptec |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4549739, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 30225090, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails |
| | |
| |