Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP SPU65 3-Kanal Steckernetzteil 60W, 90 → 264V ac, 5 V dc, ±12V dc / 2.13A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4545298
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     SPU65-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.13 A, 325 mA, 6A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 3
Nennleistung = 60W
Erfüllte Normen = IEC-320-C14, UL 94V-0
Länge = 168mm

UL/UL für Kanada, TÜV. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. OEP 25 W bis 65 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfach-/Dreifachausgang- PSU u. SPU. Externes Schaltnetzteil Gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung geschützt LED-Betriebsanzeige Vollständig geschlossenes Gehäuse Störsicherheit gemäß FCC-Klasse 'B' 3-polig, IEC320, Universaleingang Mit ca. 150 cm Ausgangskabel mit DIN-Steckverbinder ausgestattet
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.13 A, 325 mA, 6A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
3
Nennleistung:
60W
Erfüllte Normen:
IEC-320-C14, UL 94V-0
Länge:
168mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 60w, 4545298, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, OEP, SPU65302, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.