Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP 3-Kanal Steckernetzteil, 127 → 300 V dc, 90 → 264V ac, 5 V dc, ±15V dc / 2.5 A, 300mA, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4545169
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     GPSN25A-14E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 2500ma
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±15V dc
Eingangsspannung = 127 → 300 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5 A, 300 mA, 500mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 3
Kabellänge = 1500mm
Betriebsdauer = 50000h
Temperatur min. = 0°C

UL/UL für Kanada, TÜV. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. OEP 25 W bis 65 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfach-/Dreifachausgang- PSU u. SPU. Externes Schaltnetzteil Gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung geschützt LED-Betriebsanzeige Vollständig geschlossenes Gehäuse Störsicherheit gemäß FCC-Klasse 'B' 3-polig, IEC320, Universaleingang Mit ca. 150 cm Ausgangskabel mit DIN-Steckverbinder ausgestattet
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±15V dc
Eingangsspannung:
127 → 300 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5 A, 300 mA, 500mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
3
Kabellänge:
1500mm
Betriebsdauer:
50000h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 4545169, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, OEP, GPSN25A14E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.