| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4509371 Herst.-Nr.: 745403-8 EAN/GTIN: 5059040566835 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verriegelungsblock Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = AMPLIMITE Anzahl der Kontakte = 9 → 37
Verriegelungsblöcke, Verriegelungsstifte, codierter Stecker, Dichtung und Buchsen für AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder. Zubehör für D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HDE, HDF, HDC und HD einschließlich Verriegelungsstift-Baugruppen, Einrastblöcken und Schnappverschlüssen. Best.-Nr. ; 680-9235 680-9235 ist ein codierter Stecker für den Einsatz mit Buchsen der Größe 20. Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 ist ein Verriegelungsstift mit Gewinde 4-40. Best.-Nr. ; 717-4656 717-4656 ist ein Frontplatten-Einrastblock mit Gewindebohrung M3. Best.-Nr. ; 450-9371 450-9371 ist ein Rückwand-Einrastblock mit Gewindebohrung 4-40. Best.-Nr. ; 717-4634 717-4634 ist ein Frontplatten-Einrastblock mit Schlitzaussparung und Durchgangsbohrung. Best.-Nr. ; 680-9392 680-9392 ist ein Rückwand-Einrastblock mit Schlitzaussparung und Durchgangsbohrung. Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321 ist ein 2-teiliger Schnappverschluss. Best.-Nr. ; 717-4644 717-4644 ist eine EMI-HF-Dichtung, Gehäusegröße 1. Best.-Nr. ; 782-9940 782-9940 ist ein Verriegelungsstiftkit mit 4-40 Gewinde Best.-Nr. ; 782-1191 782-1191 ist eine Schiebeverriegelungsklammer mit Gewindegröße 4-40 für ein ungefiltertes Gegenstück. Best.-Nr. ; 795-2292 795-2292 ist ein Satz mit 2 Aluminium-Abstandshalterbuchsen mit Gewindegröße 4-40. Best.-Nr. ; 798-1482 798-1482 ist ein Kit mit 2 Verriegelungsblöcken mit einer 3 mm (0,12") Durchgangsbohrung Best.-Nr. ; 798-1498 798-1498 ist eine einfache flache Unterlegscheibe Größe #4 (Ø 0,219 und 0,125 Zoll, 0,032 Zoll dick), Stahl - Verzinkte, hell verchromte Beschichtung. Best.-Nr. ; 822-5027 822-5027 ist ein Kabelschutz für 9-polige AMPLIMITE Stecker- oder Buchsengehäuse Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verriegelungsblock | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | AMPLIMITE | Anzahl der Kontakte: | 9 → 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 37 pol, d-sub steckverbinder, 4509371, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 7454038, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| |