| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4509270 Herst.-Nr.: 5207872-1 EAN/GTIN: 5059040551435 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schraubverriegelung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = Series HDF or HDP or HDE
Schraubverriegelungen mit Innengewinde in Gewindegröße 2-56 sind für Kabelklemmen/Steckergehäuse mit Montageflanschen vorgesehen. Schraubverriegelungen mit 4-40- und M3-Gewinde können an allen anderen Kabelklemmen/Steckergehäusen verwendet werden. Schraubverriegelungen mit Innengewinde für D-Sub-Steckverbinder der Serien AMPLIMITE HD, HDE, HDF und HDP. D-Sub-Steckverbinder Zubehör kann in verschiedenen Produkten erhältlich sein, ein wichtiges Zubehör ist eine Schraubensicherung mit Innengewinde. Schraubensicherungskits sind häufig in verschiedenen Abmessungen und Größen erhältlich, mit Anwendungen für eine Vielzahl von Kontaktgrößen auf Metall- und Kunststoffsteckverbindergehäusen. Dies sind die weiblichen Schraubensicherungen und Schraubensicherungskits von TE Connectivity für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie AMPLIMITE HD, HDE, HDF und HDP. Diese Schraubverbindungen mit Innengewinde bestehen aus verzinktem oder gelb verchromtem kaltgewalztem Stahl und kommen als einzelne Schraubverriegelungsbaugruppen oder als Kit mit 2 einzelnen Schraubverriegelungsbaugruppen. Baugruppenausführungen:. Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde mit 1 x Schraubensicherung, 2 x flachen Unterlegscheiben und einer Vierkantmutter. Standard- und lange Schraubverriegelungsbaugruppe mit Innengewinde, bestehend aus 1 Schraubverriegelung, 2 flachen Scheiben, 1 Sicherungsscheibe und 1 Sechskantmutter. Zu Ausführung, Gewindegröße, Oberfläche und passender D-Sub-Steckverbinderserie siehe Tabelle. Stiftschraubenhalter siehe ; ; Best.-Nr. 450-9208 und 717-4549 (typisch). Bitte beachten. Schraubensicherungen mit Innengewinde 2-56 sind für den Einsatz mit Kabelklemmen/Gehäusen mit Montageflanschen vorgesehen. Schraubverriegelungen mit 4-40- und M3-Gewinde können an allen anderen Kabelklemmen/Gehäusen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schraubverriegelung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | Series HDF or HDP or HDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 4509270, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 52078721, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,95* | € 4,01* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,75* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|