Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL SMD Optokoppler DC-In / Darlington-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450828
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-070A-000E
EAN/GTIN:
     5059041324601
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Darlington
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 5 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 25000%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 700%
Serie = HCPL

Optokoppler, Darlington-Transistorausgang, Avago Technologies. Diese Serie von Optokopplern mit Darlington-Ausgang von Avago Technologies bietet ein hohes Stromübertragungsverhältnis mit niedrigem erforderlichem Eingangsstrom. Die Optokoppler-Geräte verwenden Leuchtdioden (LEDs), die optisch mit integrierten Fotodetektoren mit hoher Verstärkung gekoppelt sind. Sie bieten ausgezeichnete Eingangs-/Ausgangs-Gleichtakt-Störfestigkeit und garantierte Leistung bei Temperaturen von 0 bis 70 °C.. Zu den möglichen Anwendungen gehören: Erdungsisolierung für die meisten Logikfamilien Leitungsempfänger mit niedrigem Eingangsstrom EIA RS-232C-Leitungsempfänger Klingeltondetektor Netzspannungs-Statusanzeige - Kleine Eingangsverlustleistung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Darlington
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
5 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
25000%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
700%
Serie:
HCPL
Weitere Suchbegriffe: 450828, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL070A000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 5,16*
1 Tag
1726
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 5,31*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-073A-000E
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.