Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450723
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-J312-300E
EAN/GTIN:
     5059041162128
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.95V
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Eingangsstrom max. = 16 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.1µs

Optokoppler mit isoliertem Gate-Treiber, Broadcom. Die optisch isolierten Gatter-Ansteuerungsgeräte von Avago Technologies wurden zum Ansteuern von IGBT- und Leistungs-MOSFET-Transistoren entwickelt. Die Optokoppler verfügen über Rail-to-Rail-Ausgang, schnelle Gate-Schaltgeschwindigkeit, hohe Gleichtaktunterdrückung (CMR) und verstärkte Isolierung. Broadcom R2Coupler TM-Isolationsprodukte bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für kritische Automobil- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind. Die isolierten Gate-Ansteuerungs-Optokoppler sind ideal für den Einsatz in Motorsteuerungs- und Leistungswandlungs-Anwendungen geeignet. Dies ist eine Lösung, bei der die Logiksignale von hohen Spannungen isoliert und geschützt sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.95V
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Eingangsstrom max.:
16 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.1µs
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, igbt, 450723, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPLJ312300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 5,30*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 6,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.