| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4506215 Herst.-Nr.: 4506215 EAN/GTIN: 5056112007746 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Klebend Textfarbe = Blau Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 140 Länge = 38mm Breite = 15mm Textmeldung = Stock Check
Selbstklebende Bestandsetiketten. Vorbedruckte Legenden mit Beschriftungsfeld Verwenden Sie spiritusbasierte Kugelschreiber, Bleistifte oder Schreibmaschine Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Klebend | Textfarbe: | Blau | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 140 | Länge: | 38mm | Breite: | 15mm | Textmeldung: | Stock Check |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4506215, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824526, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| |