| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4496562 Herst.-Nr.: H520F-409 EAN/GTIN: 4019444005072 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Kopfbügel Serie = Optime II Störabstand SNR = 30dB Bluetooth = Nein Gewicht = 230g Farbe = Schwarz EN-Normen = EN 352:2020 Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein Aktiver Rauschschutz = Nein Push-to-talk-Taste = Nein Erfüllte Normen = CE, EN 352-1
Optime II Gehörschutz mit Faltbügel. Gehörschutz für höchsten Tragekomfort und einfach zu pflegen Zusammenklappbar Durchschlagsichere und ausgesprochen komfortable weiche Hörmuscheln Dünnes Kopfband Auch starke Verschmutzungen, leicht entfernbar Höhenverstellbar – keine hervorstehenden Teile Ein federbelastetes Kopfband mit 2 Verstellpunkten für individuelle Anpassung Farbe: Dunkelgrün Hörmuscheln: Flüssigkeit und Schaumstoff Gewicht: 240g Ideal zum Dauereinsatz in stark geräuschbelasteten Umgebungen wie in der Nähe von Triebwerken, Nietpistolen und im Bergbau Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Kopfbügel | Serie: | Optime II | Störabstand SNR: | 30dB | Bluetooth: | Nein | Gewicht: | 230g | Farbe: | Schwarz | EN-Normen: | EN 352:2020 | Mikro mit Rauschunterdrückung: | Nein | Aktiver Rauschschutz: | Nein | Push-to-talk-Taste: | Nein | Erfüllte Normen: | CE, EN 352-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 4496562, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, H520F409, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders |
| | |
| |