Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M10 Ø 10mm x 30mm Drehknopf, mit Gewindebolzen Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Elesa Feststellschraube M10 Ø 10mm x 30mm Drehknopf, mit Gewindebolzen Ø 50mm
Elesa Feststellschraube M10 Ø 10mm x 30mm Drehknopf, mit Gewindebolzen Ø 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4488678
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     166493
EAN/GTIN:
     5059045523642
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M10
Gewindedurchmesser = 10mm
Gewindelänge = 30mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 50mm
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Thermoplast mit Einsätze/Bolzen aus Stahl/Edelstahl/Messing. Splitterfeste ergonomische, sich weich anfühlende Konstruktion. Erhältlich mit verzinktem Stahl- oder Edelstahl-Stehbolzen und Messing- oder Edelstahleinsätzen, Klemmansätze verringern Belastung/Verformung, beständig gegen Lösungsmittel, Öle und die meisten Chemikalien, hohe Klemmkraft
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindedurchmesser:
10mm
Gewindelänge:
30mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
50mm
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, elesa feststellschraube m10, feststellschraube m10, elesa feststellschraube, 4488678, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 166493, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,802*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,774*
€ 12,82106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,374*
€ 12,34506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,636*
€ 11,46684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,908*
€ 10,60052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,348*
€ 9,93412
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,792*
€ 9,27248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,802*
€ 8,09438
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4488921
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.