Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Stößel, 2-polig, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Stößel, 2-polig, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 10A Anschluss Kabel
Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Stößel, 2-polig, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-4473430
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2121P16
EAN/GTIN:
     3389110201789
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = OsiSense XC
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 65mm
Tiefe = 30mm
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

Kompakter Typ. Benutzerfreundliche elektromechanische Endschalter Schneider Electric Osiconcept Compact. Diese Endschalter bestehen aus verstärktem UL-VO-Thermoplast und bieten doppelte Isolierung und Schutz gemäß IP66. Eigenschaften und Vorteile. Sichtbarer Betrieb Präzise Betriebspunkte Doppelte Isolierung 1 Schließer- und 1 Öffnerkontakt M16 x 1,5 Kabeleinführung Ausgelegt für: 240 V ac, 3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. How does a limit switch work?. The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
OsiSense XC
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
65mm
Tiefe:
30mm
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 4473430, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKP2121P16, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 22,68*
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 17,14*
€ 22,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,97*
€ 23,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,23*
€ 24,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,70*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.