Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 20 mm, PNP Ausgang, 3-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447153
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GL20-RT/32/40A/98A
EAN/GTIN:
     5059040256323
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 20 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = ≤ 160 μs
Betriebstemperatur max. = +60°C

Rahmensensoren 10 bis 220 mm. Sichtbares rotes Licht Optimiert für die Erkennung kleiner Teile Robustes Aluminiumgehäuse Standardausstattung dieser Baureihe: Empfindlichkeitseinsteller und Hell/Dunkel-Schalter Hohe Schaltfrequenz Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc M8-Steckverbinder, 3-polig Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
20 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
≤ 160 μs
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 212,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,61*
€ 224,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,88*
€ 224,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,18*
€ 235,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,02*
€ 238,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V3-GM-5M-PVC
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V3-WM-5M-PVC
ab € 7,36*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.