Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 9.5mm, (V+ → V-) 6 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 9.5mm, (V+ → V-) 6 →
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 9.5mm, (V+ → V-) 6 →
Artikel-Nr.:
     108EL-4462159
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 750S-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Tiefe = 9.5mm
Versorgungsspannung = (V+ → V-) 6 → 15 V dc
(V+ → GND) 3 → 7,5 V dc
Ziffernhöhe = 12,7 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM750 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 12,7mm Zeichenhöhe, 9 Symbole, Hintergrundbeleuchtung. 12,7mm Zeichenhöhe 3,0 bis 7,5V oder 6,0 bis 15,0V DC Betrieb LED-Hintergrundbeleuchtung (30mA bei 5V typ.) Automatische Nullung und Polarität Programmierbare Dezimaltrennzeichen Ein optionaler, wasserdicht gekapselter (IP67) Flansch ist ebenfalls lieferbar (BEZ700-IP). DPM 750S-BL
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Tiefe:
9.5mm
Versorgungsspannung:
(V+ → V-) 6 → 15 V dc<BR/>(V+ → GND) 3 → 7,5 V dc
Ziffernhöhe:
12,7 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 4462159, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM750SBL, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,41*
€ 53,88*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 39,58*
€ 56,71*
€ 5,90*
ab € 38,14*
€ 57,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 700-IP
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.