Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Strommessgerät DC, 62mm x 32mm T. 13mm / ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Strommessgerät DC, 62mm x 32mm T. 13mm / ±0,1 %
Lascar Digitales Strommessgerät DC, 62mm x 32mm T. 13mm / ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-4462143
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 742-BL
EAN/GTIN:
     5060641279116
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Tiefe = 13mm
Genauigkeit = ±0,1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C

Lascar Digital-AmperemeterDas digitale Strommessgerät Lascar ist eine Anzeige mit einem Eingangsstrom zwischen 4 mA und 20 mA. Er verfügt über eine Kalibrierung mit 3 mehrgängigen Potenziometern, die eine empfindliche Einstellung des Geräts über einen sehr großen Bereich ermöglichen. Er wird mit einer LED-Hinterleuchtung aktiviert, die eine ausgezeichnete Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Dieses kostengünstige Modul ist ideal für Anwendungen mit hohem und niedrigem Volumen.Eigenschaften und VorteileAutomatische Anzeige der Polarität Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen Die Ausschnitthöhe beträgt 32 mm Die Ausschnittbreite beträgt 62 mm Gleichstrom Dezimalpunkte sind über Steckbrücke wählbar Tiefe: 13 mm Die Messgenauigkeit beträgt ±0,1 % Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Lieferung mit einem Kunststoff-EinbaurahmenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Tiefe:
13mm
Genauigkeit:
±0,1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 4462143, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Lascar, DPM742BL, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,34*
€ 83,91*
€ 5,90*
ab € 66,88*
€ 90,66*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 97,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 700-IP
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.