Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange 10mm² → 95mm², 10 → 95mm² / 8AWG für Rohrkabelschuhe, 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-445611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     445611
EAN/GTIN:
     5056070992528
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Drahtgröße AWG = 8AWG
Drahtgröße mm² = 10 → 95mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe
Betätigung = Hand
Ratsche = Nein
Gesamtlänge = 225 mm

RS PRO Crimpzange in robuster Ausführung. Diese professionelle tragbare RS PRO-Crimpzange mit robuster Terminal und einstellbarer Einrückung von 10 mm ;sup>2 ;/sup> bis 95 mm ;sup>2 ;/sup> wurde für Profis entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Der Rahmen aus hochwertigem Stahl garantiert Langlebigkeit. Ergonomisch geformte und gepolsterte Griffe bieten Sicherheit und sind auch über einen längeren Zeitraum bequem zu bedienen. Eigenschaften und Vorteile: Hochwertiger Stahlwerkzeugkörper für ausgezeichnete Festigkeit und lange Werkzeuglebensdauer Gepolsterte Griffe, um Verrutschen vorzubeugen und den Bedienkomfort zu erhöhen Geeignet zum Crimpen von Aluminium- und Kupferanschlüssen Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Installationen Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Wie wichtig sind hochwertige Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht.
Weitere Informationen:
Drahtgröße AWG:
8AWG
Drahtgröße mm²:
10 → 95mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Rohrkabelschuhe
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Nein
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 10mm2, aderendhülsen crimpzange, 445611, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, PD0513, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
445891
ab € 126,51*
Zubehör
RS Pro
454851
ab € 123,68*
Zubehör
RS Pro
454867
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.