Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 107 kHz 800 mA 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-445573
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6566B
EAN/GTIN:
     5059042962604
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 107 kHz
Ausgangsstrom = 800 mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
PWM Controller-Typ = Multimode-SMPSmm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
107 kHz
Ausgangsstrom:
800 mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
PWM Controller-Typ:
Multimode-SMPSmm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 445573, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L6566B, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B32922C3104K000
€ 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.