| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4453082 Herst.-Nr.: 0676 00 13 EAN/GTIN: 5059041598903 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss = G1/4 Stecker Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Material = PE Serie = 0676 Typ = Schalldämpfer Eingangsdruck max. = 10bar Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +80°C Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G Gewindeanschluss-Größe = 1/4"
Durchflusssteuerungs-Schalldämpfer. Leichte Bauweise aus Polyethylen-Kunststoff Typischer Geräuschpegel bei 6 bar und 350 l/m = 82-84 dBA Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss: | G1/4 Stecker | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Material: | PE | Serie: | 0676 | Typ: | Schalldämpfer | Eingangsdruck max.: | 10bar | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard: | G | Gewindeanschluss-Größe: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer legris, 4453082, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Legris, 06760013, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers |
| | |
| |