Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel 0,14 mm² Ø 6.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC Datenkabel 0,14 mm² Ø 6.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034312
EAN/GTIN:
     5059039225781
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 12
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 6.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebsspannung = 250 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
12
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
6.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 12x0,25 ri.100, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451626, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034312, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 156,18*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 230,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 230,67*
€ 274,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 223,11*
€ 265,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 209,56*
€ 249,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 196,61*
€ 233,97
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 181,22*
€ 215,65
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,8122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.