| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-444942 Herst.-Nr.: 444942 EAN/GTIN: 5056070992450 |
| |
|
| | |
| Typ = Bohrer und Reibahle Material/Stoff = Stahl Finish = Chrom
Gerade, robuste, verstellbare Gewindebohrer von RS Pro. Wir stellen Ihnen gerade Schlagschrauber in robuster Ausführung unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Auswahl an Durable Handwerkzeugen, die sich ideal für die Arbeit mit Gewindewerkzeugen eignen. Diese Hahnschlüssel verfügen über ein schwarz lackiertes Stahlgehäuse mit gehärteten und angelassenen Backen für hohe Langlebigkeit und Festigkeit. Diese Serie verfügt über Gewindebohrer, die für die Verwendung mit einer Vielzahl von Gewindegrößen entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Sie einen Gewindebohrer haben, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Das Gehäuse wird von gerändelten verchromten Griffen begleitet, die einen besseren Halt bei der Arbeit mit Gewindebohrern und Armaturen bieten. Eigenschaften und Vorteile. Backen aus gehärtetem Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Festigkeit Gehäuse aus schwarz lackiertem Stahl Griffe aus gerändeltem Stahl mit verchromter Oberfläche für besseren Halt Gerader Griff für mehr Hebelkraft und Halt Perfekt für den Einsatz mit einer Vielzahl von Gewindegrößen. Anwendung. Gewindebohrer sind eine Art Handwerkzeug, das zum einfachen Gewindebohren von Innengewindewerkzeugen entwickelt wurde. Sie verfügen oft über verstellbare Backen, die an der Armatur befestigt sind, mit Griffen, mit denen Sie sie leicht drehen können. Sie sind für verschiedene Gewindegrößen erhältlich und werden aus einer Reihe von Materialien hergestellt. Sie werden häufig in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist dieses Werkzeug insgesamt?. RS-Best.-Nr. ; 444-936 444-936 - 205 mm RS-Best.-Nr. ; 444-914 444-914 - 265 mm RS-Best.-Nr. ; 444-946 444-946 - 340 mm RS-Best.-Nr. ; 444-942 444-942 - 890 mm. Mit welcher Gewindegröße ist dies kompatibel?. RS-Best.-Nr. ; 444-936 444-936 - M1,4 bis M12 RS Weitere Informationen: | | Typ: | Bohrer und Reibahle | Material/Stoff: | Stahl | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro windeisen, windeisen, 444942, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, RS PRO, STWM42, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| |