Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Windeisen Typ T-Griff, M6,25 → M12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-444908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     444908
EAN/GTIN:
     5056070992382
Suchbegriffe:
Windeisen
rs pro windeisen
windeisen
Typ = T-Griff
Gewindegröße = M6,25 → M12,5
Material/Stoff = HSS

Feste T-Stab-Gewindebohrer von RS Pro - kurze Reichweite. Wir stellen vor: Die festen T-Stab-Gewindebohrer von RS Pro. Sie sind ein wichtiges Handwerkzeugzubehör bei der Arbeit mit Gewindewerkzeugen, wodurch die Gewindewerkzeuge einfacher und steuerbarer werden, wenn Präzisionsarbeiten erforderlich sind. Die gehärtete und angelassene Spannzange ermöglicht einen positiven Griff, und die Stahlkonstruktion macht dieses Werkzeug Durable und strapazierfähig, und die kurze Länge erleichtert das Arbeiten in engen und geschlossenen Räumen. Dieser Gewindebohrer ist von RS Pro mit hoher Qualität, aber zu einem erschwinglichen Preis zugelassen, was ihn zu einem wichtigen Gerät macht, wenn Sie häufig mit Gewindewerkzeugen arbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Das T-Griff-Design dieses Hahnschlüssels gleitet zum Festziehen auf beide Arten und bietet eine größere Hebelkraft und Unterstützung Die getemperte geteilte Spannzange ermöglicht einen formschlüssigen Griff Die Klemmmutter ist gehärtet und gerändelt für verbesserten Halt und zusätzliche Haltbarkeit Die Federspannvorrichtung ermöglicht es, den Griff in der gewünschten Position zu halten. Anwendung:. Gewindebohrer sind eine Art Handwerkzeug, das zum einfachen Gewindebohren von Innengewindewerkzeugen entwickelt wurde. Sie sind oft mit verstellbaren Backen ausgestattet, die an der Armatur und den Griffen befestigt sind, sodass der Benutzer das Werkzeug leicht drehen kann. Es ist besonders wichtig, sicherzustellen, dass die richtige Methode zum Gewindeschneiden eingehalten wird, um sicherzustellen, dass das Gewinde richtig geschnitten wird. Gewindeschlüssel sind für verschiedene Gewindegrößen erhältlich und werden aus einer Reihe von Materialien hergestellt. Sie werden häufig in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Kfz Engineering Herstellung
Weitere Informationen:
Typ:
T-Griff
Gewindegröße:
M6,25 → M12,5
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 444908, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, RS PRO, 4300231, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.