Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4421524
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-537
EAN/GTIN:
     5059040276390
Suchbegriffe:
4421524
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 227mm
Höhe Außen = 108,4 mm
Breite Außen = 47,24 mm
Abmessungen Außen = 47.24 x 108.4 x 227mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material = Aluminium

Geschirmte HF Rahmen-Einschübe. Geeignet für alle untergeordnete Baugruppenträger und Gehäuse Für Leiterplatten im Euro-Platinen-Format – 100 x 160 mm / 100 x 220 mm – 3 HE Seitenverkleidungen mit Nuten zum Einfügen von Platinen in ein standardisiertes HP-Raster (keine Führungsschienen erforderlich) Rückwand geschlossen Frontplatte 2,5 mm Aluminium, vorn eloxiert, hinten gelbverchromt, Rückwand Aluminium geätzt, Griff PPE grau UL 04 V-1 EMV-Kontaktstreifen gewährleisten Kontakt zwischen der Frontplatte und anderen Bauelementen Normen: IEC 60297-3/DIN 41 494-5 Lieferumfang: eine Frontplatte, eine Rückwand, zwei perforierte Abdeckungen, ein Griff, zwei EMV-Kontaktstreifen, eine Leiterplattenhalterung und Montagesatz
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
227mm
Höhe Außen:
108,4 mm
Breite Außen:
47,24 mm
Abmessungen Außen:
47.24 x 108.4 x 227mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,85*
€ 84,12*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 113,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.