Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 19 Zoll Gehäuse 3U Schwarz, Grün, Grau, 32 mm x 167mm x 108,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent SCHROFF 19 Zoll Gehäuse 3U Schwarz, Grün, Grau, 32 mm x 167mm x 108,4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4421439
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-529
EAN/GTIN:
     5059040272767
Suchbegriffe:
HF-Kassette
hf kassette
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 167mm
Höhe Außen = 108,4 mm
Breite Außen = 32 mm
Abmessungen Außen = 32 x 108.4 x 167mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material = Aluminium

Geschirmte HF Rahmen-Einschübe. Geeignet für alle untergeordnete Baugruppenträger und Gehäuse Für Leiterplatten im Euro-Platinen-Format – 100 x 160 mm / 100 x 220 mm – 3 HE Seitenverkleidungen mit Nuten zum Einfügen von Platinen in ein standardisiertes HP-Raster (keine Führungsschienen erforderlich) Rückwand geschlossen Frontplatte 2,5 mm Aluminium, vorn eloxiert, hinten gelbverchromt, Rückwand Aluminium geätzt, Griff PPE grau UL 04 V-1 EMV-Kontaktstreifen gewährleisten Kontakt zwischen der Frontplatte und anderen Bauelementen Normen: IEC 60297-3/DIN 41 494-5 Lieferumfang: eine Frontplatte, eine Rückwand, zwei perforierte Abdeckungen, ein Griff, zwei EMV-Kontaktstreifen, eine Leiterplattenhalterung und Montagesatz
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
167mm
Höhe Außen:
108,4 mm
Breite Außen:
32 mm
Abmessungen Außen:
32 x 108.4 x 167mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 4421439, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 20809529, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,74*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.