Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 19 Zoll Gehäuse 3U Schwarz, Grün, Grau, 103,12 mm x 167mm x 108,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4421366
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-533
EAN/GTIN:
     5059040275164
Suchbegriffe:
HF-Kassette
hf kassette
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 167mm
Höhe Außen = 108,4 mm
Breite Außen = 103,12 mm
Abmessungen Außen = 103.12 x 108.4 x 167mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material = Aluminium

Geschirmte HF Rahmen-Einschübe. Geeignet für alle untergeordnete Baugruppenträger und Gehäuse Für Leiterplatten im Euro-Platinen-Format – 100 x 160 mm / 100 x 220 mm – 3 HE Seitenverkleidungen mit Nuten zum Einfügen von Platinen in ein standardisiertes HP-Raster (keine Führungsschienen erforderlich) Rückwand geschlossen Frontplatte 2,5 mm Aluminium, vorn eloxiert, hinten gelbverchromt, Rückwand Aluminium geätzt, Griff PPE grau UL 04 V-1 EMV-Kontaktstreifen gewährleisten Kontakt zwischen der Frontplatte und anderen Bauelementen Normen: IEC 60297-3/DIN 41 494-5 Lieferumfang: eine Frontplatte, eine Rückwand, zwei perforierte Abdeckungen, ein Griff, zwei EMV-Kontaktstreifen, eine Leiterplattenhalterung und Montagesatz
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
167mm
Höhe Außen:
108,4 mm
Breite Außen:
103,12 mm
Abmessungen Außen:
103.12 x 108.4 x 167mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz, Grün, Grau
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 4421366, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 20809533, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 102,37*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 138,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.