Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 10 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3,1 mm 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4420830
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773057796
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, Litze
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 4420830, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0302160SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 16,23*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 17,70*
1
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 19,25*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,69*
€ 19,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,74*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755761
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.