Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6005-2RSH Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 47mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4420026
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2RSH
EAN/GTIN:
     5060641290920
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 47mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 12mm
End Typ = Abgedichtet
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 11.9kN
Bohrung Typ = Parallel

SKF-Rillenkugellager, einfache Laufrinne, 25 mm ID - 6005-2RSH Dieses SKF-Rillenkugellager sorgt für einen reibungslosen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Es verwaltet sowohl radiale als auch axiale Lasten, sodass Sie es für verschiedene industrielle Anwendungen wie Motoren, Lüfter und Kompressoren verwenden können. Da das Lager während des Betriebs geräuscharm und vibrationsarm bleibt, wird es häufig in alltäglichen Geräten wie Waschmaschinen und Verkaufsautomaten verwendet. Es ist auf beiden Seiten vollständig abgedichtet und wird für die Lebensdauer vorgefettet, sodass die Wartung minimal ist. Dank der glatten Oberfläche der Laufbahn erzeugt dieses Lager minimale Reibung, was den Verschleiß verringert.• Paralleler Bohrungstyp • Gedichtete Endausführung • Kugellager und Käfig aus Stahl • Einreihig • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 12 mm • Innendurchmesser von 25 mm • Außendurchmesser von 47 mm • Dynamischer Lastnennwert von 11,9 kN • Statische Belastbarkeit von 6,55 kN Informationen zu Anwendungen • Pumpentechnik und Technik • Medizintechnische Geräte • Druckindustrie Warum sollte ich abgedichtete Kugellager verwenden? Abgedichtete Kugellager sind vor Staub, Schmutz und anderen schädlichen Partikeln geschützt, sodass sie in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt werden können. Welche Art von Dichtung verwendet dieses Kugellager? Dieses Kugellager wird mit hochwertigen NBR-Kontaktdichtungen (Nitrilbutadien-Kautschuk) auf beiden Seiten geliefert. Es ist beständig gegen Öl und Verschleiß.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
47mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
12mm
End Typ:
Abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.55kN
Material:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
11.9kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: din 625, 4420026, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60052RSH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 2,98*
2 Tage
55
1
€ 8,90*
ab € 2,22*
€ 3,06*
3 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,07*
2 Tage
52182
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,57*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.