Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 12μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 12μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4419335
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF5120WA0J
EAN/GTIN:
     5060641221931
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 12µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 71.5mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 71.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN 60252-1. Zulassungen: IMQ 85°, IMQ 100°. Serie C274 ACF. KEMET C27 Serie sind metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren, die zylindrisch sind, aus Kunststoff können verpackt und mit Harz gefüllt werden. Diese Kondensatoren sind ideal für AC-Motoranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Selbstheilung Hohe Kapazitätsdichte Polypropylen wird als Dielektrikum verwendet Der Kapazitätswert liegt zwischen 1 μF und 60 μF Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Motorantrieb und -steuerung Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Kapazität:
12µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
71.5mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 71.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 12µf 5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 4419335, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF5120WA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.