Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mita Sockelleisten-Kabelkanal Weiß, 150 mm x 52mm Kunststoff, Länge 3m, Seitenwand Geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Mita Sockelleisten-Kabelkanal Weiß, 150 mm x 52mm Kunststoff, Länge 3m, Seitenwand Geschlossen
Schneider Electric Mita Sockelleisten-Kabelkanal Weiß, 150 mm x 52mm Kunststoff, Länge 3m, Seitenwand Geschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4414863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TP1W
EAN/GTIN:
     5056070903319
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 150 mm
Tiefe = 52mm
Kabelkanal / Kettentyp = Sockelleisten-Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 3m
Seitenwandausführung = Geschlossen
Serie = Mita
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Tiefe:
52mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Sockelleisten-Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
3m
Seitenwandausführung:
Geschlossen
Serie:
Mita
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, installationskanal weiß, installationskanal, 4414863, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, TP1W, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 145,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 387,31*
€ 460,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 386,80*
€ 460,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 368,28*
€ 438,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,93*
€ 399,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 318,25*
€ 378,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 290,27*
€ 345,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TPF1
ab € 61,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.