Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0124, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 110 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439284
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     088468
EAN/GTIN:
     5059040013308
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Versorgungsspannung = 110 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressive Medien
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 5mm
Serie = 0124
Maximaler Arbeitsdruck = 4,5 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 0.4m³/h

Paralleler BSP-Anschluss geeignet für Einsatz mit RS-Edelstahl-Rohrverschraubungen. PP und PVDF, 2- und 3-Wege, Typ 124. Magnetventile mit drehbaren Armaturen. Verriegelbare manuelle Überbrückung Dreipoliger DIN-Steckverbinder mit Schutzart IP65 kann in 90°-Schritten um 360° positioniert werden Kurzzeitiger Tastverhältnisbetrieb 40 % für 30 min. 8 W Spulennennleistung Leistungsaufnahme 30 VA (Einschaltstrom), 15 VA/8 W (Haltestrom) AC, A 8 W DC Betrieb ohne Druck möglich Flüssigkeitstemperaturbereich: -30 → +80 °C (EPDM), 0 → +80 °C (FKM) Geeignet für: Laugen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration, Laugenspülung und Bleichmittel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressive Medien
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
5mm
Serie:
0124
Maximaler Arbeitsdruck:
4,5 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
0.4m³/h
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 439284, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 088468, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.