Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439212
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     089404
EAN/GTIN:
     5059040013506
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 4mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Betriebstemperaturbereich = -40 → +55 °C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Öffnungszeit max. = 80ms
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
4mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +55 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Öffnungszeit max.:
80ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, magnetventile für öle g1/2, 439212, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 089404, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.