Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Original D Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 37-polig / Raster 2.8mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-437405
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-3237 D
EAN/GTIN:
     5059045903765
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.8mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 69.32mm
Breite = 13.55mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Original D-Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.8mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
69.32mm
Breite:
13.55mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 437405, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210733237D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.