Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon ORIGINAL D Sub-D Steckverbinder C Stecker , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-437354
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121073-2293 D
EAN/GTIN:
     5059045903628
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 69.32mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 17.56mm
Abmessungen = 69.32 x 12.55 x 17.56mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Original D-Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
69.32mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
17.56mm
Abmessungen:
69.32 x 12.55 x 17.56mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 437354, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, 1210732293D, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.