Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger Steckdosenabdeckung für Thermoelement Typ J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4372630
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     536 161 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ j
thermoelement
Zubehörtyp = Steckdosenabdeckung
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ J
Anwendung = Einbausteckverbinder
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = J
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +100°C

Standardthermoelementserie. Die "Standard"-Thermoelementserie ist erhältlich in einem Gehäuse der Größe 1 mit 3 Kontakten. Umfasst 1 Kontakt mit Ø 2 mm und 2 Kontakte mit Ø 3 mm. Fest montierte Kontakte, zur Lötung. Visuelle Identifikation des Thermoelementtyps durch farbige Ringe: Schwarz (TYP J), Grün (Typ K) oder Braun (Typ T) Die Tastkopfspitze ermöglicht die direkte Befestigung eines Sondenrohrs oder einer Ummantelung am Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckdosenabdeckung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ J
Anwendung:
Einbausteckverbinder
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
J
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4372630, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Jaeger, 536161006, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.