Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium 3U x 10TE, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4372040
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-490
EAN/GTIN:
     5059040276055
Suchbegriffe:
4372040
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Farbe = Grün, Grau
Material = Aluminium
Breite = 50.46mm
Teileinheiten = 10TE
Höheneinheiten HE = 3U
Griffe = Ja

Abgeschirmte Frontplatte mit Außengriff. Frontplatte aus 2,5 mm dickem Aluminium, Vorderseite eloxiert, Rückseite gelbverchromt, leitfähig Auszugsgriff aus Kunststoff, PC-grau, RAL 7035 Platinenhalter, Zinkdruckguss Sortiment mit einer abgeschirmten Frontplatte, einem (3U)/zwei (6U) Außengriff(en) und einem Montagesatz erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Grau
Material:
Aluminium
Breite:
50.46mm
Teileinheiten:
10TE
Höheneinheiten HE:
3U
Griffe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,71*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,93*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 59,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.