Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran 40T96 Zweipunkt-Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 100 → 240 V ac/dc, 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4370909
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     40T96-4-00-RR00-301 (EX 40T96-4-00-RR031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Thermoelement
Thermoelemente
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac/dc
Größe = 96 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
IP Schutzart = IP65
Serie = 40T96
Tafeltiefe = 92mm

Gefran ProzessanzeigeDer Temperaturregler Gefran 40T96 hat eine Versorgungsspannung von 100 V ac/dc bis 240 V ac/dc. Diese neueste Erfindungssteuerung hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 96 mm. Diese Prozessanzeige verfügt über einen Universaleingang und zwei Relaisausgänge. Das Gerät verfügt über eine Lexan-Membran-Blende mit 3 Tasten, einem 3/4-stelligen Anzeigeformat und 4 Anzeige-LEDs für die Ausgangsstatus.Eigenschaften und Vorteile2 konfigurierbare Alarmausgänge und ein Schließerkontakt (Schließer) 4 mA bis 20 mA Recopy-Ausgang oder mit 4 mA bis 20 mA Sensorversorgung und Recopy Identifikation von Temperaturfühler-Abschaltung oder Kurzschluss Anzeige von Über- oder Untermaßmessungen für lineare Eingänge Anzeige der Größe, gemessen durch ein Klebeetikett auf der Vorderseite (für die meisten gängigen physikalischen Einheiten) Das Modell mit 4-mA- bis 20-mA-Sensorstromversorgung und Nachkopieren verfügt über ein 3. Ausgangsrelais Universelle Prozessanzeige, die vollständig konfigurierbar ist mit linearem Eingangssignalbereich, Thermorianz, Thermoelement oder ThermistorAnwendungenKlimaanlage Geräte zur Nahrungsmittelverarbeitung Feuchtigkeitsschalter Industrielle Kühlschränke Formkühleinheiten ThermostateZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP65 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac/dc
Größe:
96 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
IP Schutzart:
IP65
Serie:
40T96
Tafeltiefe:
92mm
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 4370909, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Gefran, 40T96400RR00301(EX40T96400RR031, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.