Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A
Omron Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-4360198
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW255-B
EAN/GTIN:
     4536854267147
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 39.4mm
Breite = 49.2mm
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

UL, CSA und SEV. Mikroschalter, Serie Z15. Lage-Mikroschalter mit Sprungumschaltung und kleinstmöglichem Differenzweg
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
39.4mm
Breite:
49.2mm
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, 4360198, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GW255B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 17,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,68*
€ 17,37*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,40*
€ 17,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 22,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
APB PG
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.