Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
8888 Thermoelement-Thermometer, MM2000, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-4342415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4342415
EAN/GTIN:
     5056112003168
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermoelement
Thermoelemente
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Modellnummer = MM2000
Prüfsonden Typ = Thermoelement Typ K
Anwendung = Heizung, Lüftung, Klima, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius
Gewicht = 155g

RS Pro Thermometerkit für HLK-Temperaturmessung - Typ K. Das Wärme- und Belüftungskit 434-2415 ist ein hochpräzises Thermoelementkit Typ K, das speziell für eine Reihe von Wärme- und Belüftungsanwendungen entwickelt wurde. Das in diesem Kit enthaltene Thermometer MM2020 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen einschließlich Differenzialanzeige, Haltefunktion und ist zwischen °C/°F-Temperaturskalen umschaltbar. Das Kit wird mit einer geraden Stiel-Buchsensonde für präzise Temperaturüberwachung und einfache Bedienung beim Umschalten zwischen Sonden für Oberflächen-, Eintauch- oder Lufttemperaturen geliefert. Das Kit enthält auch eine Rohrklemmensonde für die Temperaturmessung von Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm. Ein Set bestehend aus Thermometer, robustem Tragekoffer und Prüfköpfen zur Durchführung der meisten Temperaturmessungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- Klimatechnik. Dieses Kit wird mit allen Sonden geliefert, die üblicherweise in der Hörgeräte- und Lüftungsbranche für Installations- und Wartungstechniker verwendet werden.. Das Kit besteht aus:. ;ul> ;li>Mm2020 Thermometer mit Zweifacheingang ;/li> ;li>Luftsonde mit Steckanschluß ;/li> ;li>SMD-Flachbandsonde für Steckermontage ;/li> ;li>Universalsonde mit Steckanschluß ;/li> ;li>Rohrklemmensonde ;/li> ;li>Griffsonde ;/li> ;li>Tragetasche ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Heizungs- und Belüftungstastkopf - Typ K ;/li> ;li>Hochpräzises Thermoelement-Material, durchkontaktierter Thermoelement Typ K: Klasse I (±01,5 °C ±0,25 %) ;/li> ;li>Vollständiges Kit, kann aber mit den meisten Thermoelementsonden vom Typ K verwendet werden ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Tragbare Thermometer eignen sich hervorragend für Mobilität, während Geräte für Frontplattenmontage eine dauerhaftere Lösung sind. Anwendungen für digitale Thermometer: ;ul> ;li>Lebensmittelzubereitung und Catering ;/li> ;li>Hygieneprüfung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li> Heizung und Lüftung ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Medizinische Prüfung ;/li> ;li>Allgemeine Temperaturüberwachung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Modellnummer:
MM2000
Prüfsonden Typ:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Heizung, Lüftung, Klima, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 4342415, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, NEUTRAL, HVK1, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers, RS PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.