Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max
Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max
Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max
Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max
Artikel-Nr.:
     108EL-4342358
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-98129
EAN/GTIN:
     4016138134506
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Wert max. = 14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.05pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Leitfähigkeit max. = 3999µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit = 1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max. = ±2%
Abmessungen = 163 x 40 x 26mm

pH-Elektrode, Batterien und Elektrodenaustauschwerkzeug. Wasserbeständige Kombinationstester von Hannah Instruments. Mit Leitfähigkeit von insgesamt gelösten Feststoffen und Temperaturmessungen von Hannah Instruments in einem Gerät im Taschenformat. Mit einer EC/TDS-Graphit-Leitfähigkeitssonde, die nicht durch Salzablagerungen in der Lösung verunreinigt werden kann, für eine höhere Genauigkeit. Kompensierte Temperaturmesswerte werden durch einen exponierten Temperaturfühler ermöglicht, der genauere Messwerte und schnelle Reaktionszeiten bietet. Mit einer großen, gut ablesbaren LCD-Anzeige kann dieses Messgerät Temperatur und pH-Wert gleichzeitig anzeigen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, ist es nicht nur zum Schwitzen konzipiert, sondern auch wasserdicht, was eine längere Lebensdauer und die Gewissheit garantiert, dass es Durable in extremen Umgebungen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Automatische pH-Kalibrierung mit 1 oder 2 Punkten Haltefunktion Einfaches Austauschen der pH-Elektrodenkassette Robuster Snap-In-Steckverbinder, d. H. Keine Stifte zum Biegen oder Brechen Batteriefehler-Verhinderungssystem Schutzkappe Automatische Abschaltung Rubberisierte Tastatur. Wo wird ein pH-Messgerät verwendet?. Von Laboren und der Qualitätskontrolle bis hin zu Schulen - pH-Messgeräte haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden häufig in Lösungen zur Anzeige von Alkalinität oder Säure verwendet, einige messen auch das elektrische Potenzial, diese werden als "potentiometrische pH-Messgeräte" bezeichnet. In der Regel mit einem Messgerät und einer Sonde messen einige pH-Messgeräte auch die Temperatur. Welche Art von Messung benötigt wird RS bietet eine Vielzahl von pH-Messgeräten, um Ihre pH-Messanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
14pH-Wert
pH Minimum:
0pH-Wert
pH Auflösung:
0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.05pH-Wert
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
Leitfähigkeit max.:
3999µS/cm
Leitfähigkeit min.:
0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit:
1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max.:
±2%
Abmessungen:
163 x 40 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor-ph-meter hanna, mehrparameter messgerät, 4342358, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH Messgeräte, Hanna Instruments, HI98129, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 214,69*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 218,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600070
ab € 11,07*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70004P
ab € 35,93*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70007P
ab € 35,86*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,62*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.