Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Verlängerungskabel für Thermoelement Typ S, L. 25m, max. +200°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4334183
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4334183
EAN/GTIN:
     5056112003021
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoausgleichsleitung
Thermoelement
Länge = 25m
Temperatursensor-Typ = S
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Einzelader
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Temperatursensor-Typ:
S
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Einzelader
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, thermoelement typ s, thermoelement, rs pro thermoelement, 4334183, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, 2CS06D0325M, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,36*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 5,6144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 181,32*
€ 215,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 177,63*
€ 211,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 168,45*
€ 200,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 156,97*
€ 186,79
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 140,36*
€ 167,03
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.450,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.