Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4326249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4326249
EAN/GTIN:
     5056112002864
Suchbegriffe:
KVM Kabel
rs pro kvm kabel
kvm kabel
Steckverbinder 1 = PS/2 x 2; VGA
Steckverbinder 2 = PS/2 x 2; VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 7.5m

Diese Kabel können nicht als Verlängerung eingesetzt werden. KVM-Kombikabel 1,8 bis 10m. Combo-Kabel fassen Tastatur-, Video- und Mausverbindungen zu einem einzigen Kabel zusammenzufassen Ideal für KVM-Schalter und andere CPU-Betriebsmittel-Sharer geeignet 2 x MD6 DIN-Stecker, violett 2 x MD6 DIN-Stecker, grün 2 x HDDB15 Stecker Farbcodiert für schnelles Anschließen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
PS/2 x 2; VGA
Steckverbinder 2:
PS/2 x 2; VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: 4326249, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, RS PRO, 208507P, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.