Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Einfach Edelstahl Rückschlagventil 6mm 414 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Einfach Edelstahl Rückschlagventil 6mm 414 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4325117
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M6A-C4L-25-SS
EAN/GTIN:
     5059041918541
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Pneumatik Rückschlagventil
Typ = Einfach
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 414 bar
Gewindegröße = 6mm
Fließfaktor Kv = 0.64m³/h

Rückschlagventile, die für einige Zeit nicht betätigt wurden, können zunächst bei einer höheren als dem angegebenem Öffnungsdruck reißen. Rückschlagventil Serie C. Entwickelt für unidirektionale Durchflusssteuerung von Flüssigkeiten und Gasen in Prozess- und Messtechnikanwendungen Nenndruck: 6000 psig (414 bar) Gehäusewerkstoff: ASTM A276 Typ F316 Federmaterial: Edelstahl 316 Betriebstemperaturbereich: –26 bis +204 °C Berstsichere Sitzbauweise Gegengelagerter Teller minimiert Federbelastung Öffnungsdruck: 25 psig (1,75 bar) Wiederdichtungs-Druck: 4 psig (0,28 bar) unter Öffnungsdruck Werkseitig getestet auf Risse und Versetzen Sitz und Dichtung aus Fluorkohlenwasserstoff-Elastomer
Weitere Informationen:
Typ:
Einfach
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
414 bar
Gewindegröße:
6mm
Fließfaktor Kv:
0.64m³/h
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil parker, 4325117, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, Parker, M6AC4L25SS, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,30*
€ 117,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 118,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.