|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-429307 Herst.-Nr.: TTL-232R-3V3 EAN/GTIN: 5060641262804 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Kabel USB auf TTL UART, FTDI Chip
Kabel USB auf TTL UART, FTDI Chip. Die FTDI Chip TTL-232x USB auf Serial UART (TTL-Pegel) Konverterkabel bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit, um serielle UART-E/A-Mikrocontroller in USB umzuwandeln. Die TTL-232R enthält eine kleine Platine, die den FT232x Chip enthält. Eingekapselt in einem USB-A-Steckverbinder, wodurch das Kabel leicht und einfach verwendbar ist. Der Stromkreis wird von den USB +5 V Versorgungsstiften versorgt und jede Vcc-Verbindung hat jeweils+5 V dc. Die Produkte sind jedoch mit Signal TTL-Logikpegeln von +3,3 V oder +5 V verfügbar. Diese Kabel werden unterstützt mit Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern für Windows, Apple Mac und Linux. Alle sind gebührenfrei auf der FTDI-Website verfügbar. http://www.ftdichip.com USB 2.0-kompatibel Kabellänge: 1,8 m Datenübertragungsrate: Bis zu 3 Mbit/s (FT232R-Teile), 12 Mbit/s (FT232H-Teile) Eindeutige Seriennummer angebracht, die für Sicherheitszwecke verwendet wird, während Dateien über Kabel übertragen werden Stromversorgung über USB-Steckverbinder Verschiedene Optionen für UART-Anschlüsse verfügbar CE- und FCC-konform. Verfügbare Optionen:. USB-Steckverbinder nur mit Leiterplatte (ohne Kabel) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB (Best.-Nr. ; 429-284 429-284 ) +3,3 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB (Best.-Nr. ; 429-278 429-278 ) +5 V UART-Signalisierung USB-Steckverbinder und 6-Core mit Drahtenden mit 24 AWG Ausgang FTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE (Best.-Nr. ; 715-8522 715-8522 ) +3,3 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE (Best.-Nr. ; 730-0155 730-0155 ) +5 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE (Best.-Nr. ; 715-8529 715-8529 ) +3,3 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232RG-VREG1V8-WE (Best.-Nr. ; 715-8525 715-8525 ) +1,8 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WIR (Best.-Nr. ; 715-8513 715-8513 ) umfasst Spannungsreferenz zur Einstellung von UART-Signalisierungsebenen FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE (Best.-Nr. ; 429-303 429-303 ) +3,3 V UART-Signalisierung (v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE (Best.-Nr. ; 687-7786 687-7786 ) +5 V UART-Signalisierung (v1) USB-Steckverbinder und einzelner 6-poliger, 0,1 Zoll Inline-Steckverbinder FTDI Chip TTL-232R-3V3 (Best.-Nr. ; 429-307 429-307 ) +3,3 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232R-5V (Best.-Nr. ; 687-7770 687-7770 ) +5 V UART-Signalisierung USB-Steckverbinder und 8-poliger codierter Steckverbinder mit 2 mm Rastermaß FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm (Best.-Nr. ; 687-7780 687-7780 ) +3,3 V UART-Signalisierung USB-Steckverbinder und 3,5 mm Audio-Jack-Steckverbinder FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ (Best.-Nr. ; 687-7774 687-7774 ) +5 V UART-Signalisierung FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ (Best.-Nr. ; 687-7783 687-7783 ) +3,3 V UART-Signalisierung Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Kabel USB auf TTL UART, FTDI Chip |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladesteckdose, entwicklungskit, 429307, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, FTDI Chip, TTL232R3V3, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
| |