Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Multiplexer, 8-Pin, SOIC, ±5V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-427323
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8170ARZ
EAN/GTIN:
     5059042365641
Suchbegriffe:
IC Verstärker
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Gepufferte analoge Koppelpunktschalter, Analog Devices
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer ic, analog multiplexer, 427323, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Analog Devices, AD8170ARZ, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.