|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-426253 Herst.-Nr.: VIPER22AS-E EAN/GTIN: 5059042501759 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltfrequenz max. = 60 kHz Ausgangsspannung = 730 V Steuerart = Strom Montage-Typ = SMDns Gehäusegröße = SOICns Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm Länge = 5mm Breite = 4mm Höhe = 1.65mm Betriebstemperatur min. = -40 °C
VIPer® Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. VIPer®-Hochspannungswandler mit Netzspannungsversorgung (230 V ac) sind Offline-Wandler-ICs mit fester Frequenz, die einen PWM-Controller und einen vertikalen 700-V-Leistungs-MOSFET integrieren. Typische Anwendungen umfassen Offline-Netzteile. Sie sind entweder vom Primärseiten- oder Sekundärseiten-Regelkreis kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Schaltfrequenz max.: | 60 kHz | Ausgangsspannung: | 730 V | Steuerart: | Strom | Montage-Typ: | SMDns | Gehäusegröße: | SOICns | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.65mm | Länge: | 5mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 1.65mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 426253, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, VIPER22ASE, Semiconductors, Power Management ICs, PWM |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,307* | € 0,964* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 5 |  | € 8,95* | ab € 0,89* | € 1,74* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,743* | € 1,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,93* | € 2,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|