|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-426247 Herst.-Nr.: VIPER12AS-E EAN/GTIN: 5059042501742 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm Länge = 5mm Breite = 4mm Höhe = 1.25mm Betriebstemperatur min. = -40 °C
VIPer® Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. VIPer®-Hochspannungswandler mit Netzspannungsversorgung (230 V ac) sind Offline-Wandler-ICs mit fester Frequenz, die einen PWM-Controller und einen vertikalen 700-V-Leistungs-MOSFET integrieren. Typische Anwendungen umfassen Offline-Netzteile. Sie sind entweder vom Primärseiten- oder Sekundärseiten-Regelkreis kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.25mm | Länge: | 5mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 1.25mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 426247, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, VIPER12ASE, Semiconductors, Power Management ICs, PWM |
|  |  |
| |