|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-426241 Herst.-Nr.: VIPER12ADIP-E EAN/GTIN: 5059042501735 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 9.02 x 6.1 x 2.92mm Länge = 9.02mm Breite = 6.1mm Höhe = 2.92mm Betriebstemperatur max. = +150 °C
VIPer® Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. VIPer®-Hochspannungswandler mit Netzspannungsversorgung (230 V ac) sind Offline-Wandler-ICs mit fester Frequenz, die einen PWM-Controller und einen vertikalen 700-V-Leistungs-MOSFET integrieren. Typische Anwendungen umfassen Offline-Netzteile. Sie sind entweder vom Primärseiten- oder Sekundärseiten-Regelkreis kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 9.02 x 6.1 x 2.92mm | Länge: | 9.02mm | Breite: | 6.1mm | Höhe: | 2.92mm | Betriebstemperatur max.: | +150 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 426241, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, VIPER12ADIPE, Semiconductors, Power Management ICs, PWM |
|  |  |
| |